Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
iiyama TF6539UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93290873
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF6539UHSC-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570118083
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
50
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1100:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
1503.5 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
880.5 mm
Gewicht
56000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1670 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
1020 mm
Paketgewicht
65000 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
HDCP
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
175 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4/2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.652,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.686,88*
€ 3.197,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.680,03*
€ 3.189,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.659,47*
€ 3.164,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.652,62*
€ 3.156,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 167,14*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 397,43*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40S-950BL18
ab € 190,78*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-550BL18
ab € 38,03*
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 480,52*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 400,24*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 481,15*
Zubehör
Iiyama
MD WM6040
ab € 80,74*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 136,01*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 10,42*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,38*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,40*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 31,98*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.