Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 30 Nm / 50 - 270 lbf·in Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüf...
Drehmomentschlüssel 1/4" bis 1/2", mit Pilzkopf Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion ...
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10 - 50 Nm / 7,5 - 37 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Indus...
Drehmomentschlüssel für Montageschl. M12 7000-99102-0000000Montageschlüssel für Rundsteckverbinder M12, Schlüsselweite 13 mm Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 25 - 120 Nm / 18 - 90 lbf·ft Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk,...
einfache und flexible Bedienung durch Menüführung auf großem Display besonders großer Messbereich (5 % bis 100 % des Nennwertes) Lieferung inkl. Umschaltknarre weitere Einsteckwerkzeuge QuickReleas...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes für Rechtsanzug mit ro...
Wera Click-Torque C 3 05075681001 Drehmomentschlüssel-Set 1/2" (12.5 mm) 40 - 200 Nm Click-Torque C 3 Set 2 für die Betonverschraubung Click-Torque in textiler Box mit Nüssen 11-teiliges Betonversc...