Drehmomentschlüssel Click-Torque Ausführung: Robuste Konstruktion mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Fu...
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 Nm / 30 - 150 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Indu...
Klick-Drehmomentschlüssel, 05075626001, Wera Klick-Drehmomentschlüssel im unverwechselbaren Wera-Design. Für Rechts- und Linksanzug. Sehr robuste Ausführung mit hoher Genauigkeit.
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 60, 3/8" Vkt. nur Nm, 12-60 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit +-3...
Umschaltknarre zur Drehmomentüberprüfung an Verschraubungen mit Rechtsgewinde Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments Verriegelung des eingestellten Drehmomentwertes in Kassette
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 Nm / 30 - 150 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit V...
Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knickelement) Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes Besonders schlanke Bauform durch federbelastete...
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 340, 1/2" Vkt. nur Nm, 60 - 340 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit...
geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde Umschaltknarre mit schmaler Kopfform Ratschenmechanik, umschaltbar feinverzahnt, 72 Zähne einfache Ver- und Entriegelung a...
Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar Sicher: ...
Elektronischer Drehmomentschlüssel 1/2" Antriebsvierkant, 868 MHz, 20-200 Nm. Präzise und rückverfolgbare Drehmoment- und Winkelsteuerung Die beiden im 90°-Winkel zueinander positionierten OLED-Dis...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. ...
Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar Sicher: ...
Elektronischer Drehmomentschlüssel 1/2" Antriebsvierkant, 868 MHz, 33 - 330 Nm. Präzise und rückverfolgbare Drehmoment- und Winkelsteuerung Die beiden im 90°-Winkel zueinander positionierten OLED-D...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff ergonomisch geformtes, abrutsch...