Elektronischer Drehmomentschlüssel 1/2" Antriebsvierkant, 868 MHz, 5-50 Nm. Präzise und rückverfolgbare Drehmoment- und Winkelsteuerung Die beiden im 90°-Winkel zueinander positionierten OLED-Displ...
Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich, z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kal...
Elektronischer Drehmomentschlüssel 3/8“ Antriebsvierkant, 868 MHz, 5-50 Nm. Präzise und rückverfolgbare Drehmoment- und Winkelsteuerung Die beiden im 90°-Winkel zueinander positionierten OLED-Displ...
anzeigend sehr schlanke und kompakte Bauform für kleine Drehmomente im Bereich von 1 bis 20 N·m Maßeinheiten: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt ergonomischer 2-Kompo...
Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi 0,6-6 Nm für Inspektion und Festziehen. Uhrenanzeige: Mit Schleppanzeiger für einfaches Ablesen. Ideal für die Drehmomentmessung und Anwendung in der Qualitätsko...
Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi 3 - 25 Nm für Inspektion und Festziehen. Uhrenanzeige: Mit Schleppanzeiger für einfaches Ablesen. Ideal für die Drehmomentmessung und Anwendung in der Qualitätsk...
Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich, z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kal...
Anwendung: Für hochpräzise Verschraubungen mit Drehmoment- / Drehwinkel bei denen eine hohe Genauigkeit oder Dokumentationspflicht besteht, z.B. Motorenbauteilen insbesondere Zylinderkopfschraube...
Die 1979 als Einzelgesellschaft gegründete IMPEX Patrick Wyss wurde 2006 aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades der Marke KRAFTWERK in die Familien-Aktiengesellschaft KRAFTWERK Europe AG umgewandelt...
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 20-100 Nm Skalenteilung 0,5 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter...
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme) (5107-...