- Mit Trennkupplung für Rechtsgang - Fest eingestelltes Drehmoment (±8% Toleranz) - Aus legiertem und gehärtetem Stahl - Außenvierkant mit blockierenden Kugeln und Zugstift - Rechts- und Linksgang ...
Produktbeschreibung:Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwer...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
Features: Überprüfung von Drehmomentwerkzeugen >> für handbetätigte, anzeigende und auslösende Werkzeuge. Zur Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789 >> einfache Umsetzung der Normvorgaben. Präzise Drehm...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff ergonomisch geformtes, abrutsch...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
Der Drehmomentschlüssel dient zum Festziehen von Schrauben und Muttern mit einer voreingestellten Kraft zwischen 28 - 210 Nm. Features: 28 - 210 Nm 2 Stecknüsse 17 / 19 und 21 / 23 Verlängerung 12,...
Drehmomentschlüssel MicroClick MC 320, 5 0 - 320 Nm Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 320 von PROXXON ist ein Präzisionswerkzeug mit hoher Genauigkeit (Toleranz nach ISO 6789 +/- 3%). Mit 1/2"-...