Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechtsanzug Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion Doppelskala i...
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 Nm / 7 lbf·in - 160 lbf·ft...
98 33 50 Drehmomentschlüssel Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden. Verriegelbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten. Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durc...
Ersetzt das handgeführte Werkzeug Schneller und produktiver durch ONE-KEY™-Reporting 15 Drehmomenteinstellungen Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigun...
CDB-S Drehmomentschlüssel mit Messuhranzeige für auswechselbare Einsteckwerkzeuge DB Version mit austauschbarem Kopf ideal für die Drehmomentmessung und Qualitätsprüfungen Genauigkeit +-3%
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebs...
Drehmomentschlüssel Micro Click 30, 6,3mm 1/4 Zoll MICRO-Click 30/ Mit 6,3mm (1/4") - Vierkantantrieb nach DIN 3120. Für Drehmomente von 6 bis 30 Nm, zum Anziehen von Schrauben aller Art bis M 8 (S...
Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte Sicher dosiert...
Ratschenmechanik, umschaltbar, 48 Zähne geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde Sichtfenster für Drehmomentwert Genauigkeit +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat
2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, ...
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung inklusive...
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 5 Nm / 0,75 - 3,7 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vi...