Anwenderfreundliche Umschaltknarre Ideal für Arbeiten an Zweirädern und Reifendruck-Kontrollsystemen Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verw...
98 33 25 Drehmomentschlüssel Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden. Verriegelbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten. Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durc...
Drehmomentschlüssel DREMOMETER D 3/4" 140-760 NmEinsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 140-760 N·m / 100-560 lbf·ft Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung...
mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge · automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · für Rechts- und Linksanzug · mit ergonomischem 2-Kompone...
Ersetzt das handgeführte Werkzeug Schneller und produktiver durch ONE-KEY™-Reporting 15 Drehmomenteinstellungen Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigun...
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 100, 1/2" Vkt. nur Nm, 20 - 100 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit...
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2 - 10 Nm Serien- bzw. Fließbandmontage Extremer Dauereinsatz Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skal...
Drehmomentschlüssel Micro Click 100, 9,5mm 3/8 Zoll MICRO-Click 100 Mit 9,5mm (3/8") - Vierkantantrieb (durchsteckbar für Linksgewinde) nach DIN 3120. Für Drehmomente von 20 bis 100 Nm. Deshalb bes...
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Skalenteilung 0,1 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter K...
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechtsanzug Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion Doppelskala i...
geeignet zum Anziehen von Verschraubungen mit Rechts- und Linksgewinde passend für Einsteckwerkzeuge mit 9 x 12 mm Außenvierkant Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes Fein-Sk...