Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Glas Desktop-Notizboard Cosy A4 Sicherheitsglas magnetisch aufstellbar blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEIT39470061
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
39470061
EAN/GTIN:
4002432124886
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Nobo Glas Desktop-Notizboard Cosy
Aufstellbar
Magnetisch
Für Notizen
Extrem leicht zu reinigen
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen
Kann zum Schreiben hingelegt und zum Präsentieren wie ein Flipchart aufgestellt werden
Mit integriertem Stiftehalter
Rahmenlos
Lieferung inklusive trocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer
Reinigung: trocken/feucht
Material: gehärtetes Sicherheitsglas
Format: 216 x 297 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig beschreibbar:
nein
Besonderheiten:
Rahmenlos. Aufstellbar. Magnetisch. ann zum Schreiben hingelegt und zum Präsentieren wie ein Flipchart aufgestellt werden. Mit integriertem Stiftehalter.
Bruttogewicht:
1.2700 kg
Farbe:
Blau
Marke:
Leitz
Rahmenmaterial:
Glas
Tafelfarbe:
blau
Tafelfläche:
Glas
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Glasboards
Weitere Suchbegriffe:
Papiermarker
,
Papiermarkierstift
,
Glas-Board
,
Glas-Whiteboard
,
Glasboard
,
Glasschreibtisch
,
Glas-Tisch
,
Glastisch
,
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Büroschreibtisch
,
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
schreibtisch-organizer blau
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer leitz
,
Cosy
,
Desktop
,
Glas
,
Glastafel
,
Leitz
,
magnetisch
,
Notizboard
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 14,24*
€ 20,51*
Lager 467
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 14,12*
€ 20,52*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,33*
€ 20,64*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 14,38*
€ 21,37*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 15,36*
€ 22,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, blau
Leitz
53470061
ab € 11,90*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau
Leitz
53490061
ab € 15,54*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau
Leitz
52590061
ab € 5,40*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, blau
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Leitz
44840061
ab € 14,71*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, blau
Leitz
45270061
ab € 14,08*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, blau
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, blau
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, gelb
Leitz
39470019
ab € 14,10*
Ähnlich
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Leitz
39470089
ab € 14,12*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau
Leitz
70420061
ab € 35,46*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, blau
Leitz
70430061
ab € 71,33*
Ähnlich
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, blau
Leitz
55670061
ab € 11,65*
Ähnlich
Heftzange Cosy, Nr. 10, 15 Blatt, blau
Leitz
56450061
ab € 11,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen