Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R 18-24, 4x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.580.94VZ
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.580.94VZ
EAN/GTIN:
     4050413016668
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R 18-24, 4x Schublade, Maße in mm (B x T x H): 1500 x 750 x 859

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • 1 x Schubladenblock 580 mit 4 Schubladen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahl-Vierkantrohr
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 1x100, 3x200
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Eigengewicht:
126 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenwerkbank mit Hängeschubladenblock, Werkbank, Werkbank mit Hängeschubladenblock, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte, Höhenverstellbare Werkbank, Höhenverstellbarer Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,20*
€ 1.073,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,05*
€ 1.036,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,41*
€ 994,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,38*
€ 922,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 66,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 82,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 117,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.18A
ab € 343,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 41,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 593,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 857,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.