Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R 18-24, 5x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.580.95VZ
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.580.95VZ
EAN/GTIN:
     4050413016675
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R 18-24, 5x Schublade, Maße in mm (B x T x H): 1500 x 750 x 859

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • 1 x Schubladenblock 580 mit 5 Schubladen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahl-Vierkantrohr
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 5
  • Blendenhöhe in mm: 1x75, 1x125, 2x150, 1x200
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Eigengewicht:
136 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenwerkbank mit Hängeschubladenblock, Werkbank, Werkbank mit Hängeschubladenblock, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte, Höhenverstellbare Werkbank, Höhenverstellbarer Tisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,16*
€ 1.183,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,34*
€ 1.176,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 981,81*
€ 1.168,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 974,61*
€ 1.159,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,00*
€ 1.079,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,07*
€ 1.040,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,90*
€ 1.001,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 67,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 84,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 120,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.18A
ab € 352,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 32,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 42,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 50,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 606,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 871,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.