Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Breite 2000 mm, R18-24, 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.19.12VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.12VA
EAN/GTIN:
     4050413071537
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Kastenwerkbank Breite 2000 mm, R18-24, 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre, 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe

Artikelbeschreibung:

  • 1x Fußgestell
  • 1x Fachboden
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Griffschalenschloss
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 1x150, 1xFlügeltüre 450
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
112,49 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank bedrunka+hirth, kastenwerkbank, standardwerkbank länge 2m, Kastenwerkbänke, Arbeitsplatzlinie, Arbeits- und Werktische, Tischgestell, Werkbank, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Tisch, Tisch mit Holzplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,52*
€ 738,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,72*
€ 723,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,87*
€ 712,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 594,44*
€ 707,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,53*
€ 700,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,05*
€ 674,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,01*
€ 611,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 66,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 82,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 60,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 118,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 41,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 592,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 858,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.