Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Breite 2000 mm, R 18-24, 5x Schublade, 1 x Flügeltüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.19.42VZ
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.42VZ
EAN/GTIN:
     4050413017856
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Kastenwerkbank Breite 2000 mm, R 18-24, 5x Schublade, 1 x Flügeltüre, Maße in mm (B x T x H): 2000 x 750 x 859

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Griffschalenschloss
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Niveauausgleichsfüße
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 5
  • Blendenhöhe in mm Links: 1x50, 1x150, 2x200
  • Blendenhöhe in mm Mitte: halber Fachboden
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 1x150, 1x Flügeltüre 450
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Eigengewicht:
168,67 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank bedrunka+hirth, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Kastenwerkbänke, Arbeitsplatzlinie, Arbeits- und Werktische, Tischgestell, Werkbank, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Tisch, Tisch mit Holzplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,18*
€ 1.323,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,85*
€ 1.308,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.092,45*
€ 1.300,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.084,36*
€ 1.290,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,95*
€ 1.238,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,95*
€ 1.189,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,81*
€ 1.117,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 66,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 82,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 134,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 370,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 41,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.165,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2A
ab € 877,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.