Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Plastiksack, Einweg, für Aktenvernichter 2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 310
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-IDE9000037
Hersteller:
Krug & Priester
Herst.-Nr.:
9000037
EAN/GTIN:
4019364940606
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Abfall-Säcke
Abfallsack
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Fassungsvermögen:
75 Liter
GPSR Hersteller E-Mail:
center@krug-priester.com
GPSR Hersteller Name:
IDEAL Krug & Priester GmbH & Co. KG
GPSR Hersteller Land:
Deutschland
GPSR Hersteller Ort:
Balingen
GPSR Hersteller PLZ:
72336
GPSR Hersteller Straße:
Simon-Schweitzer-Str. 34
GPSR Hersteller Telefon:
+49 7433 269-0
GPSR Hersteller Website:
www.ideal.de
Anreißer (Online):
Plastiksack, Einweg, für Aktenvernichter 2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3802
Kurzbeschreibung (Online):
Plastiksack, Einweg, für Aktenvernichter 2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3802, 50er Pack
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
PE-Beutel
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Abfallsack für Aktenvernichter
,
Auffangbeutel
,
Schnittgutsack
,
abfallsack 120 l
,
aktenvernichter auffangbehälter
,
auffangbeutel ideal
,
Abfallsäcke
,
Aktenvernichter-Abfallsack
,
Aktenvernichter-Abfallsäcke
,
Aktenvernichterabfallsack
,
Aktenvernicterabfallsäcke
,
Aktenvernichterauffangbeutel
,
Plastikabfallsack
,
Plastikabfallsäcke
,
Plastikabfallbeutel
,
Dauerplastiksack
,
Dauerplastiksäcke
,
Papierabfallsack
,
Papierabfallsäcke
,
Papierabfallbeutel
,
Mehrwegsack
,
Mehrwegsäcke
,
Einmalsack
,
Einmalsäcke
,
Aktenvernichtersack
,
Aktenvernichtersäcke
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
650
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,9836*
€ 1,3136*
Lager 1375
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,972*
€ 1,3334*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0784*
€ 1,4596*
Lager 4445
7 Tage
1750
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,2422*
€ 1,6622*
Lager 273
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,384*
€ 1,8992*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8992*
€ 2,26005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8592*
€ 2,21245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8192*
€ 2,16485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,754*
€ 2,08726
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,384*
€ 1,64696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 94,96* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Büro-Aktenvernichter EBA 2127 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 16-18 Blatt
Krug & Priester
21279111
€ 716,45*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 15-17 Blatt
Krug & Priester
23261111
€ 906,97*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
Krug & Priester
23269111
€ 903,49*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Krug & Priester
23264111
€ 813,52*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt
IDEAL
25031111
€ 690,66*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 16-18 Blatt
IDEAL
25039111
€ 706,43*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503, Streifenschnitt 4 mm, 21-23 Blatt
IDEAL
25034111
€ 640,62*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 15-17 Blatt
IDEAL
26041111
€ 906,73*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
IDEAL
26049111
€ 908,87*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 SMC, Feinschnitt 0,8 x 5 mm, 5-7 Blatt
IDEAL
26047111
€ 1.437,71*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
IDEAL
26044111
€ 825,37*
Zubehör
Ideal 3104 / 4 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 31 cm Weiß
IDEAL
31044111
€ 903,61*
Zubehör
Ideal 3104 CC / 2 x 15 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 31 cm Weiß
IDEAL
31041111
€ 1.019,43*
Zubehör
Ideal 3104 CC / 4 x 40 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 31 cm Weiß
IDEAL
31049111
€ 1.023,29*
Zubehör
Aktenvernichter 2331 C/S EBA 2331 1111, Auffangvolumen 120l, silbergrau/anthrazit
Krug & Priester
2331 1111
€ 1.005,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.