Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Glasboard Leitz Cosy 7042 (BLAU)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Artikel-Nr.:
3636-7042-03
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
70420061
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Glasboard Leitz Cosy 7042 (BLAU)
40 x 60 cm, magnetische Glasoberfläche, trocken abwischbar, Wandaufhängung im Hoch- oder Querformat, inkl. Marker und Magnete - Leitz Cosy magnetische Glastafeln verfügen über ein besonders minimalistisches und rahmenloses Design. Die Oberfläche besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas, welches für eine extrem leichte Abwischbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Flecken sorgt. Die Glasoberflächen sollten hin und wieder gereinigt werden. Magnethaftend: Ja, Maße: 400 x 600 mm (B x H), Material: Sicherheitsglas, Befestigung: rahmenlose Wandaufhängung (unsichtbares Montagesystem) im Hoch- oder Querformat, Gewicht: 5 kg. Ausführung: magnetisch gehärtete emaillierte Oberfläche aus Sicherheitsglas, nur für Neodym-Magnete geeignet, überragende Löscheigenschaften und höchste Widerstandsfähigkeit (gegen Farbflecken, Stiftspuren, Kratzer und Dellen), beschreibbar und trocken abwischbar. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial, einem trocken abwischbaren Marker und einem Mikrofaser-Reinigungstuch.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Papiermarkierstift
,
Glas-Board
,
Glas-Whiteboard
,
Glasboard
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
magnettafel 60 x 40 cm
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer blau
,
Glas-Boards
,
Glasschreibtafeln
,
Glastafeln
,
Magnetboards
,
Magnettafeln
,
Glasmagnetboards
,
Schreibtafeln
,
Glasboards
,
Glas-Magnettafeln
,
Designtafel
,
Glas-Magnetboards
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 35,57*
€ 48,49*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 37,62*
€ 52,60*
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 47,38*
€ 63,49*
Lager 3636
1 Tag
999
€ 4,95*
ab € 36,25*
€ 66,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,77*
€ 73,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 70 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, blau
Leitz
53470061
ab € 11,98*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau
Leitz
53490061
ab € 15,49*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau
Leitz
52590061
ab € 5,42*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, blau
Leitz
53581061
ab € 8,02*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, blau
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, blau
Leitz
53580061
ab € 3,81*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Leitz
44840061
ab € 14,76*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, blau
Leitz
45270061
ab € 14,05*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, blau
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, blau
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Leitz
39470061
ab € 14,19*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, gelb
Leitz
70420019
ab € 35,84*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, grau
Leitz
70420089
ab € 35,82*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, blau
Leitz
70430061
ab € 71,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen