Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
3-PORT USB-C HUB USB 3.2 GEN 1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CD37245
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
U460-003-3AGALC
EAN/GTIN:
0037332264046
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
3 USB-A PRTS GBE THND 3 100W PD
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Produktfarbe:
Grau
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Dockingstation
,
Portreplikator
,
USB Hub
,
docking station
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 62,51*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,57*
€ 62,80*
Lager 855
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 68,60*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 70,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B003-HC2-DOCK1 KVM-Dock mit 2 Anschlüssen – 4K-HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-A-Hub, Fernbedienungswahlschalter, 85-W-PD-Ladung, schwarz
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,54*
Zubehör
Tripp Lite N201-003-BL Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 0,91 m
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite N201-010-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,87*
Zubehör
Tripp Lite N201-020-BL Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 6,09 m
Tripp Lite
N201-020-BL
ab € 8,58*
Zubehör
Tripp Lite U222-004 USB 2.0 Ultra-Mini-Hub mit 4 Anschlüssen
Tripp Lite
U222-004
ab € 6,37*
Zubehör
Tripp Lite U223-004-IND-1 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U223-004-IND-1
ab € 44,15*
Zubehör
Tripp Lite U223-007-IND 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U223-007-IND
ab € 78,64*
Zubehör
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite
U223-007-IND-1
ab € 68,13*
Zubehör
Tripp Lite U223-010-INT Schnittstellen-Hub USB 2.0 Mini-B 480 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U223-010-INT
ab € 32,65*
Zubehör
Tripp Lite U322-003-BK USB Kabel 0,91 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Schwarz
Tripp Lite
U322-003-BK
ab € 4,60*
Zubehör
Tripp Lite U322-006 USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,81*
Zubehör
Tripp Lite U322-006-BK USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker) Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
U322-006-BK
ab € 7,87*
Zubehör
Tripp Lite U322-010-BK USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker) Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
U322-010-BK
ab € 9,86*
Zubehör
Tripp Lite U326-003 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,91 m USB A Micro-USB B Blau
Tripp Lite
U326-003
ab € 4,46*
Zubehör
Tripp Lite U326-003-BK USB Kabel 0,91 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz
Tripp Lite
U326-003-BK
ab € 4,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen