Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Kühlschrankthermometer
>
Artikel
Xavax Analoges Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 8066
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8066-00111019
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00111019
EAN/GTIN:
4047443019936
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
- erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur fur Kuhlschranke (2-8°C) und Gefrierschranke (mind. -18°C)- bei korrekt eingestellter Temperatur bleiben Speisen langer frisch und Bakterienwachstum wird vermindert - das Thermometer hilft, unnotigen Energieverbrauch zu vermeiden und Stromkosten zu sparen - Farbskala fur erleichtertes Ablesen - Einhangehaken und Ose zur leichten Befestigung - Temperaturanzeige in Grad Celsius Lieferumfang: - 1 Kuhl-/Gefrierschrankthermometer
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
19.76 g
Hohe:
23 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
2,2 x 2 x 21 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Verwendungszweck:
Gefrierschrank/Kuhlschrank
Art:
Hausgeratethermometer
Anzeige:
Analog
Messbereich:
-40 °C bis +30 °C
Farbe:
Weis
Temperatur Auflosung:
1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1°C
... >
Gerät (Labor)
>
Thermometer, Hygrometer (Zubehör, Labor)
>
Innen- Außenthermometer (Labor)
Weitere Suchbegriffe:
Kühlgefrierkombi
,
Kühlkombi
,
Kühlkombination
,
Kühlraum-Thermometer
,
Kühlraumthermometer
,
Gefrierschrank-Thermometer
,
Gefrierschrankthermometer
,
Kühlschrank-Thermometer
,
Kühlschrankthermometer
,
xavax gefrierschrankthermometer
,
gefrierschrank thermometer
,
Haushaltsgerat
,
Temperatur
,
Anzeige
,
Temperaturmesser
,
Warmemesser
,
Messgerat
,
Thermometer
,
Kuhlschrank
,
Hausgeratethermometer
,
Backofen
,
Gefrierschrank
,
Ofenthermometer
,
Multithermometer
,
Temperaturmessung
,
Temperaturmessgerat
,
Hausgerate-Thermometer
,
Multi-Thermometer
,
Wetter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8066
4 Tage
45
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,18*
€ 5,19*
Lager 721
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 5,22*
Lager 1886
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 3,49*
€ 5,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,60*
€ 5,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8066
Versand:
Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8066
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xavax Ablaufschlauchverbinder, fur O 20 mm
xavax
00220729
ab € 3,49*
Ähnlich
Xavax Analoges Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
Xavax Antirutschpads mit Vibrationsschutz, 10 x 10 x 1,5 cm, 4er-Set
xavax
00110215
ab € 5,96*
Ähnlich
Xavax Besteckkorb fur Spulmaschine 2in1
xavax
00110201
ab € 11,11*
Ähnlich
Xavax Digitales Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank u. Kuhltruhe, Schwarz
xavax
00185853
ab € 4,96*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Aktivkohlefilter, 2er-Set
xavax
00110832
ab € 8,23*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flach-/Aktivkohlefilter, 2er-Set
xavax
00110871
ab € 8,21*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flachfilter, 2er-Set
xavax
00110830
ab € 3,73*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flauschfilter, 2er-Set
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
Xavax Elektroherd-Zuleitung, 2,5 m, Weis
xavax
00220797
ab € 15,71*
Ähnlich
Xavax Externer Universal-Wasserfilter fur Side-by-Side-Kuhlschranke
xavax
00111822
ab € 9,27*
Ähnlich
Xavax Mikrowellenhalterung, Silber
xavax
00110931
ab € 17,72*
Ähnlich
Xavax Mikrowellenhalterung, Weis
xavax
00110930
ab € 18,66*
Ähnlich
Xavax Mobelroller mit 4 Schwerlastrollen, hohenverstellbare Fuse, 150kg Traglast
xavax
00110233
ab € 38,73*
Ähnlich
Xavax Motorfilter fur Staubsauger, Universal, Aktivkohlefilter, 3 Stuck
xavax
00181565
ab € 3,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen