FRANKEN Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag. Mit Metallgitter. Pinnbar und magnethaftend zugleich. Keine Einstiche in hochwertigen Dokumenten, keine durch Magnete versteckte Informationen. Vewen...
FRANKEN Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag. Mit Metallgitter. Pinnbar und magnethaftend zugleich. Keine Einstiche in hochwertigen Dokumenten, keine durch Magnete versteckte Informationen. Vewen...
Beschreibbare Magnettafel mit praktischem Kork Rand, ideal für alle Anforderungen, Abmessungen 45 x 60 cm (H x B) Weißwandtafel zum Beschriften, Magnetisch- zum Befestigen von Dokumenten ohne Einst...
Ungeteilte Moderationswände Magnet Whiteboard, 1200x1500mm, weiß, 2 Standfüße, VPE 1 Stück Die ungeteilte Moderationswand lässt sich im Handumdrehen von Hoch- auf Querformat wechseln! Hoch- und Que...
FRANKEN Kombi-Flipchart Mobil ECO. Doppelseitig. Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Kl...
FRANKEN Filz-Notiztafel X-tra!Line Pin ´n´ Mag. Mit Metallgitter. Pinnbar und magnethaftend zugleich. Keine Einstiche in hochwertigen Dokumenten, keine durch Magnete versteckte Informationen. Vewen...
Nobo Kombitafel, magnetisch/Kork. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Korkoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Weißwandoberfläche: Magnetisch, beschreibbar. Gute Löscheigenschaft...
FRANKEN Stellwandtafel PRO. Doppelseitig. Stahl/Stahl. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dau...
magnetoplan Whiteboard-Pinnwand-Kombi VarioPin. Farbe: Grau, Weiß. Magnethaftend: Magnetisch. Breite: 1000 mm. Tiefe: 90 mm. Höhe: 1800 mm. Gewicht (ca.): 16 kg. Lieferumfang: 1 x Whiteboard-Pinnwa...
FRANKEN Kombitafel X-tra!line. Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ab...
Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 120 x 90 cm Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen. Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen Selbstheilende, dick...
FRANKEN Kombitafel X-tra!line. Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ab...
FRANKEN Moderationstafel PRO. Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen, 600 mm tief. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden...
Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 60 x 45 cm Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen. Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen Selbstheilende, dicke...
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Kork. Für 1 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln...
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Kork. Für 12 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadel...
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Kork. Für 2 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln...
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Kork. Für 3 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln...
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Kork. Für 4 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln...
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Kork. Für 6 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln...
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Kork. Für 8 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln...
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Kork. Für 9 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln...